三桂製作所
SUS防水プリカコンビカップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
適合
【ケーブル保護管】防水プリカチューブ/17
注文コード
58007697
品番
WKYL17
参考基準価格(税別)
¥5,320
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじなし簡単施工で防水性能も進化
用途
ステンレス製防水プリカチューブとねじなしサンパイプを接続するためのコンビネーションカップリング
適合
【ケーブル保護管】防水プリカチューブ/17
材質(本体)
SUS304
寸法L1(mm)
15
寸法L2(mm)
27
適合ケーブル外径(Φmm)
最大16
寸法B(Φmm)
32
寸法A(Φmm)
37.2
質量(g/個)
100
防水保護等級
IP66(ステンレス製防水プリカチューブ側)
適合電線管
サンパイプ/20