WKYL24 SUS防水プリカコンビカップ 三桂製作所 58007706

 

WKYL24 SUS防水プリカコンビカップ 三桂製作所 58007706
WKYL24 SUS防水プリカコンビカップ 三桂製作所 58007706

SUS防水プリカコンビカップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個適合【ケーブル保護管】防水プリカチューブ/24注文コード58007706品番WKYL24
参考基準価格(税別)¥7,340販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ねじなし簡単施工で防水性能も進化

用途ステンレス製防水プリカチューブとねじなしサンパイプを接続するためのコンビネーションカップリング適合【ケーブル保護管】防水プリカチューブ/24材質(本体)SUS304寸法L1(mm)18寸法L2(mm)30適合ケーブル外径(Φmm)最大21寸法B(Φmm)40寸法A(Φmm)48.9質量(g/個)180防水保護等級IP66(ステンレス製防水プリカチューブ側)適合電線管サンパイプ/25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする