三桂製作所
SUS防水プリカコンビカップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
適合
【ケーブル保護管】防水プリカチューブ/30
注文コード
58007715
品番
WKYL30
参考基準価格(税別)
¥9,380
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじなし簡単施工で防水性能も進化
用途
ステンレス製防水プリカチューブとねじなしサンパイプを接続するためのコンビネーションカップリング
適合
【ケーブル保護管】防水プリカチューブ/30
材質(本体)
SUS304
寸法L1(mm)
18
寸法L2(mm)
34
適合ケーブル外径(Φmm)
最大28
寸法B(Φmm)
48.6
寸法A(Φmm)
50
質量(g/個)
220
適合電線管
サンパイプ/32