三桂製作所
SUS防水プリカコンビカップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
適合
【ケーブル保護管】防水プリカチューブ/50
注文コード
58007733
品番
WKYL50
参考基準価格(税別)
¥13,680
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじなし簡単施工で防水性能も進化
用途
ステンレス製防水プリカチューブとねじなしサンパイプを接続するためのコンビネーションカップリング
適合
【ケーブル保護管】防水プリカチューブ/50
材質(本体)
SUS304
寸法L1(mm)
20
寸法L2(mm)
38
適合ケーブル外径(Φmm)
最大45
寸法B(Φmm)
72
寸法A(Φmm)
73
質量(g/個)
500
適合電線管
サンパイプ/50