WKQL50 SUS防水プリカねじ無カップ 三桂製作所 58007898

 

WKQL50 SUS防水プリカねじ無カップ 三桂製作所 58007898
WKQL50 SUS防水プリカねじ無カップ 三桂製作所 58007898

SUS防水プリカねじ無カップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個適合【ケーブル保護管】防水プリカチューブ/50注文コード58007898品番WKQL50
参考基準価格(税別)¥15,080販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ねじなし簡単施工で防水性能も進化

用途ステンレス製防水プリカチューブとねじなしサンパイプを接続するためのコンビネーションカップリング適合【ケーブル保護管】防水プリカチューブ/50材質(本体)SUS304寸法L1(mm)35.9寸法L2(mm)41適合ケーブル外径(Φmm)最大45寸法B(Φmm)72寸法A(Φmm)73質量(g/個)480適合電線管ねじなしサンパイプ/50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする