WBCL17 SUS防水プリカ用コネクタ 三桂製作所 58007925

 

WBCL17 SUS防水プリカ用コネクタ 三桂製作所 58007925
WBCL17 SUS防水プリカ用コネクタ 三桂製作所 58007925

SUS防水プリカ用コネクタ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法A(Φmm)37.2
内容量1個注文コード58007925品番WBCL17
参考基準価格(税別)¥5,320販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
用途ステンレス製防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ適合【ケーブル保護管】防水プリカチューブ/17材質(本体)SUS304寸法L1(mm)12接続ねじCTC19寸法L2(mm)28寸法B(Φmm)32寸法A(Φmm)37.2質量(g/個)100防水保護等級IP66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする