三桂製作所
ケイグランド用90°コネクタ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
適合ケーブル外径(Φmm)
最大32~36
最大3~6
最大4~8
最大6~10
最大8~12
最大12~14
最大12~16
最大16~19
最大20~24
最大24~28
最大28~32
最大32~36
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58008939
品番
E29BG3642
参考基準価格(税別)
¥4,520
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
袋ナット緩み止め機構付き
用途
ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ
色
ライトグレー
温度範囲(℃)
-20~90
寸法L1(mm)
16
接続ねじ
G1-1/2
適合ケーブル外径(Φmm)
最大32~36
寸法B(Φmm)
64
寸法F(Φmm)
80
寸法A(Φmm)
67.7
寸法E(Φmm)
43
質量(g/個)
159
防水保護等級
IP67