C29BG0616 ケイグランド用90°コネクタ 三桂製作所 58009246

 

C29BG0616 ケイグランド用90°コネクタ 三桂製作所 58009246
C29BG0616 ケイグランド用90°コネクタ 三桂製作所 58009246

ケイグランド用90°コネクタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
適合ケーブル外径(Φmm)最大3~6
寸法A(Φmm)21
接続ねじG1/2
内容量1個注文コード58009246品番C29BG0616
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

袋ナット緩み止め機構付き

用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)10接続ねじG1/2適合ケーブル外径(Φmm)最大3~6寸法B(Φmm)27.5寸法F(Φmm)43寸法A(Φmm)21寸法E(Φmm)16.2質量(g/個)62防水保護等級IP67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする