三桂製作所
ケイグランド用90°コネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
適合ケーブル外径(Φmm)
最大4~8
最大3~6
最大4~8
最大6~10
最大8~12
最大12~14
最大12~16
最大16~20
最大20~24
最大32~36
寸法A(Φmm)
23.6
21
23.6
26.1
28.2
33.4
39.1
45.5
60.5
接続ねじ
G3/4
G1/2
G3/4
1/2
G1
G1-1/2
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58009264
品番
C29BG0822
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
袋ナット緩み止め機構付き
用途
ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ
規格
UL・CSA規格品
温度範囲(℃)
-20~90
寸法L1(mm)
12
接続ねじ
G3/4
適合ケーブル外径(Φmm)
最大4~8
寸法B(Φmm)
36
寸法F(Φmm)
53
寸法A(Φmm)
23.6
寸法E(Φmm)
24.5
質量(g/個)
108
防水保護等級
IP67