E2OG0816 ケイグランド 電気機器接続用コネクタ E2OG型 三桂製作所 58010244

E2OG0816 ケイグランド 電気機器接続用コネクタ E2OG型 三桂製作所 58010244
E2OG0816 ケイグランド 電気機器接続用コネクタ E2OG型 三桂製作所 58010244
E2OG0816 ケイグランド 電気機器接続用コネクタ E2OG型 三桂製作所 58010244

ケイグランド 電気機器接続用コネクタ E2OG型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ライトグレー
適合ケーブル外径(Φmm)4-8
内容量1個注文コード58010244品番E2OG0816
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

袋ナット緩み止め機構付き

用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。ライトグレー使用温度範囲(℃)-20~90規格UL規格品、CSA規格品、UL94V2寸法L1(mm)6.5接続ねじG1/2寸法L2(mm)36保護等級IP67機能耐油/耐振動/ハロゲンフリー適合ケーブル外径(Φmm)4-8寸法B(Φmm)27.7寸法A(Φmm)24.6質量(g/個)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする