三桂製作所
ケイグランド用コネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
適合ケーブル外径(Φmm)
最大8~12
最大3~6
最大4~8
最大6~10
最大8~12
最大12~14
最大16~12
最大16~19
最大16~20
最大20~24
最大24~26
最大24~28
最大28~32
寸法A(Φmm)
30
21.7
24.6
27.2
30
36
42
48
53.5
58.9
接続ねじ
M20×1.5
M12×1.5
M20×1.5
M16×1.5
M25×1.5
M32×1.5
M40×1.5
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58010357
品番
E2OM1220
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥295
販売価格(税別)
¥
268
バスケットに入れる
袋ナット緩み止め機構付き
用途
ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
色
ライトグレー
温度範囲(℃)
-20~90
寸法L1(mm)
8
接続ねじ
M20×1.5
寸法L2(mm)
35
適合ケーブル外径(Φmm)
最大8~12
寸法B(Φmm)
28.7
寸法A(Φmm)
30
質量(g/個)
17
防水保護等級
IP67