三桂製作所
ケイグランド 電気機器接続用コネクタ E2OG型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
黒
ライトグレー
黒
適合ケーブル外径(Φmm)
8-12
3-6
4-8
6-10
8-12
12-15
12-16
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58010619
品番
E2OG1216BK
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥295
販売価格(税別)
¥
268
バスケットに入れる
袋ナット緩み止め機構付き
用途
ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
色
黒
使用温度範囲(℃)
-20~90
規格
UL規格品、CSA規格品、UL94V2
寸法L1(mm)
6.5
接続ねじ
G1/2
寸法L2(mm)
35
保護等級
IP67
機能
耐油/耐振動/ハロゲンフリー
適合ケーブル外径(Φmm)
8-12
寸法B(Φmm)
28.7
寸法A(Φmm)
30
質量(g/個)
17