曜日別特売
C2BG0812 ケイグランド用コネクタ C2BG型 三桂製作所 58010664

C2BG0812 ケイグランド用コネクタ C2BG型 三桂製作所 58010664
C2BG0812 ケイグランド用コネクタ C2BG型 三桂製作所 58010664
C2BG0812 ケイグランド用コネクタ C2BG型 三桂製作所 58010664

ケイグランド用コネクタ C2BG型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個接続ねじ呼び径G3/8注文コード58010664品番C2BG0812
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥427
販売価格(税別)
388

通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません

用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ寸法A(Φmm)23.6寸法B(Φmm)24寸法D(Φmm)23適合ケーブル外径(Φmm)4~8接続ねじ呼び径G3/8材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)機能耐振動使用温度範囲(℃)-20~90規格UL規格品、CSA規格品寸法L1(mm)10寸法L2(mm)35寸法L3(mm)3保護等級IP67寸法S1(mm)16.6質量(g/個)57パッキンNo.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50552934
2021-10-19
用途: 機械のメンテンナンス時
株式会社コジマエンジニアリングサービス業

短納期にて入荷した為、また検索もし易く、メンテナンス
時に助かりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする