三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
ケイグランド用コネクタ C2BG型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続ねじ呼び径
G3/4
注文コード
58010716
品番
C2BG1222
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
呼び・接続ねじ呼び径・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
寸法A(Φmm)
28.2
寸法B(Φmm)
36.6
寸法D(Φmm)
36
適合ケーブル外径(Φmm)
8〜12
接続ねじ呼び径
G3/4
材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
機能
耐振動
用途
ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
使用温度範囲(℃)
-20〜90
規格
UL規格品、CSA規格品
寸法L1(mm)
12
寸法L2(mm)
35
寸法L3(mm)
3.8
保護等級
IP67
寸法S1(mm)
26.4
質量(g/個)
97
パッキンNo.
12