三桂製作所
ケイグランド用コネクタ C2OG型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
適合ケーブル外径(Φmm)
最大4~8
最大3~6
最大4~8
最大6~10
最大8~12
最大12~16
最大16~20
寸法A(Φmm)
23.6
21
23.6
26.1
28.2
33.4
39.1
接続ねじ
G3/8
G1/2
G3/8
G3/4
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58010978
品番
C2OG0812
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
袋ナット緩み止め機構付き
用途
ケーブルを電気機器に接続するためのコネクタ
温度範囲(℃)
-20~90
寸法L1(mm)
7
接続ねじ
G3/8
寸法L2(mm)
35
適合ケーブル外径(Φmm)
最大4~8
寸法B(Φmm)
24
寸法A(Φmm)
23.6
質量(g/個)
40
防水保護等級
IP67