三桂製作所
ケイグランド用コネクタ C2OG型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
適合ケーブル外径(Φmm)
最大8~12
最大3~6
最大4~8
最大6~10
最大8~12
最大12~16
最大16~20
寸法A(Φmm)
28.2
21
23.6
26.1
28.2
33.4
39.1
接続ねじ
G3/4
G1/2
G3/8
G3/4
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58011014
品番
C2OG1222
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
袋ナット緩み止め機構付き
用途
ケーブルを電気機器に接続するためのコネクタ
温度範囲(℃)
-20~90
寸法L1(mm)
8
接続ねじ
G3/4
寸法L2(mm)
35
適合ケーブル外径(Φmm)
最大8~12
寸法B(Φmm)
36.6
寸法A(Φmm)
28.2
質量(g/個)
84
防水保護等級
IP67