三桂製作所
ケイグランド用コネクタ C2OM型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
適合ケーブル外径(Φmm)
最大3~6(スリーブ有)
最大3~6(スリーブ有)
最大4~8
最大6~10
最大8~12
最大12~15
最大12~16
最大16~19
最大16~20
最大20~24
最大24~26
最大24~28
最大28~32
寸法A(Φmm)
21
21
23.6
26.1
28.2
33.4
39.1
45.5
50.1
55.5
接続ねじ
M20×1.5
M20×1.5
M16×1.5
M25×1.5
M32×1.5
M40×1.5
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58011057
品番
C2OM0620
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
袋ナット緩み止め機構付き
用途
ケーブルを電気機器に接続するためのコネクタ
温度範囲(℃)
-20~90
寸法L1(mm)
8
接続ねじ
M20×1.5
寸法L2(mm)
33
適合ケーブル外径(Φmm)
最大3~6(スリーブ有)
寸法B(Φmm)
28.2
寸法A(Φmm)
21
質量(g/個)
49
防水保護等級
IP67