岡崎精工
超硬ソリッドエンドミル(2枚刃) SED20シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):2.5●全長(mm):45●刃長(mm):8●柄径(Φ):4●表面処理:ノンコート●刃数:2●ネジレ角(°):30
注文コード
58011277
品番
SED2025
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
刃径サイズを豊富に揃え、非鉄材から鋼材迄加工可能なエンドミルです。
仕様
●刃径(Φ):2.5●全長(mm):45●刃長(mm):8●柄径(Φ):4●表面処理:ノンコート●刃数:2●ネジレ角(°):30
アズワン品番
65-6770-30