SED2099 超硬ソリッドエンドミル(2枚刃) SED20シリーズ 岡崎精工 58011505

超硬ソリッドエンドミル(2枚刃) SED20シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(Φ):9.9●全長(mm):70●刃長(mm):22●柄径(Φ):10●表面処理:ノンコート●刃数:2●ネジレ角(°):30注文コード58011505品番SED2099
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

刃径サイズを豊富に揃え、非鉄材から鋼材迄加工可能なエンドミルです。

仕様●刃径(Φ):9.9●全長(mm):70●刃長(mm):22●柄径(Φ):10●表面処理:ノンコート●刃数:2●ネジレ角(°):30アズワン品番65-6771-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする