KPF16LG SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス 三桂製作所 58011933

KPF16LG SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス 三桂製作所 58011933
KPF16LG SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス 三桂製作所 58011933
KPF16LG SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス 三桂製作所 58011933

SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1巻(30m)内径(Φmm)15.8注文コード58011933品番KPF16LG
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

手で曲げられるフレキシブルチューブです。

長さ(m)30ライトグレー色内径(Φmm)15.8適合規格MAS呼び1/2外径(Φmm)21.1最小曲げ半径(mm)中心曲げ半径(固定)80、(稼働)110質量(kg/m)0.4配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58011924
2021-04-15
用途: 工作機械の補修

会社設備であるシャーリングのフートペダルコードの交換修理。
他のコネクターも使用し、フィッティングはバッチシ!
だだし、1巻き売り(30m)は長い。
メーター売り(切り売り)があればBESTなんだけどなぁ~

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする