曜日別特売
SED2L030 超硬ロングエンドミル(2枚刃) SED2L0シリーズ 岡崎精工 58012546

超硬ロングエンドミル(2枚刃) SED2L0シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(Φ):3●全長(mm):70●刃長(mm):15●柄径(Φ):6●表面処理:ノンコート●刃数:2●ネジレ角(°):30注文コード58012546品番SED2L030
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ロングタイプの為、深彫り加工が可能です。

仕様●刃径(Φ):3●全長(mm):70●刃長(mm):15●柄径(Φ):6●表面処理:ノンコート●刃数:2●ネジレ角(°):30アズワン品番65-6771-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする