岡崎精工
超硬ロングエンドミル(2枚刃) SED2L0シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):5●全長(mm):80●刃長(mm):25●柄径(Φ):6●表面処理:ノンコート●刃数:2●ネジレ角(°):30
注文コード
58012589
品番
SED2L050
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ロングタイプの為、深彫り加工が可能です。
仕様
●刃径(Φ):5●全長(mm):80●刃長(mm):25●柄径(Φ):6●表面処理:ノンコート●刃数:2●ネジレ角(°):30
アズワン品番
65-6771-41