曜日別特売
SED2M060 超硬ソリッドミーディアムスクエアEM SED2Mシリーズ 岡崎精工 58012650

超硬ソリッドミーディアムスクエアEM SED2Mシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(Φ):6●全長(mm):50●刃長(mm):22●柄径(Φ):6●表面処理:ノンコート●刃数:2●ネジレ角(°):30注文コード58012650品番SED2M060
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

セミロング刃長により、やや深めの加工を可能にしたエンドミルです。

仕様●刃径(Φ):6●全長(mm):50●刃長(mm):22●柄径(Φ):6●表面処理:ノンコート●刃数:2●ネジレ角(°):30アズワン品番65-6771-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする