岡崎精工
超硬ソリッドミーディアムスクエアEM SED2Mシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):12●全長(mm):75●刃長(mm):36●柄径(Φ):12●表面処理:ノンコート●刃数:2●ネジレ角(°):30
注文コード
58012695
品番
SED2M120
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
セミロング刃長により、やや深めの加工を可能にしたエンドミルです。
仕様
●刃径(Φ):12●全長(mm):75●刃長(mm):36●柄径(Φ):12●表面処理:ノンコート●刃数:2●ネジレ角(°):30
アズワン品番
65-6771-57