SED4084 超硬ソリッドエンドミル(4枚刃) SED40シリーズ 岡崎精工 58012774

超硬ソリッドエンドミル(4枚刃) SED40シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(Φ):8.4●全長(mm):70●刃長(mm):22●柄径(Φ):10●表面処理:ノンコート●刃数:4●ネジレ角(°):30注文コード58012774品番SED4084
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

刃径サイズを豊富に揃え、非鉄材から鋼材迄加工可能なエンドミルです。

仕様●刃径(Φ):8.4●全長(mm):70●刃長(mm):22●柄径(Φ):10●表面処理:ノンコート●刃数:4●ネジレ角(°):30アズワン品番65-6772-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする