岡崎精工
超硬ソリッドエンドミル(4枚刃) SED40シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):3.1●全長(mm):45●刃長(mm):10●柄径(Φ):6●表面処理:ノンコート●刃数:4●ネジレ角(°):30
注文コード
58012975
品番
SED4031
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
刃径サイズを豊富に揃え、非鉄材から鋼材迄加工可能なエンドミルです。
仕様
●刃径(Φ):3.1●全長(mm):45●刃長(mm):10●柄径(Φ):6●表面処理:ノンコート●刃数:4●ネジレ角(°):30
アズワン品番
65-6771-60