タンガロイ
チップ TPGA
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.2
0.4
0.8
切刃長さ(mm)
11
11
16.5
9.6
厚さ(mm)
2.38
2.38
3.18
材質
TH10
NS9530
TH10
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58013067
品番
TPGA110204 TH10
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
なし
材質
TH10
内接円直径(Φmm)
6.35
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります