三桂製作所
ケイフレックス90°コネクタ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
適合ケーブル外径(Φmm)
最大32
最大10
最大13
最大18
最大23
最大32
最大37
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58013218
品番
KM90BT36
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形NPTおねじ付きコネクタです。
適合
【ケーブル保護管】ケイフレックス/36
規格
UL・CSA規格品
温度範囲(℃)
-20~90
寸法L1(mm)
14
寸法F(mm)
58
接続ねじ
NPT1-1/4
寸法E(mm)
31.1
適合ケーブル外径(Φmm)
最大32
寸法B(Φmm)
52.5
寸法A(Φmm)
58.8
質量(g/個)
332
主材質
ZDC2
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP67