曜日別特売
KM90BT42 ケイフレックス90°コネクタ 三桂製作所 58013227

 

KM90BT42 ケイフレックス90°コネクタ 三桂製作所 58013227
KM90BT42 ケイフレックス90°コネクタ 三桂製作所 58013227
KM90BT42 ケイフレックス90°コネクタ 三桂製作所 58013227

ケイフレックス90°コネクタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合ケーブル外径(Φmm)最大37
内容量1個注文コード58013227品番KM90BT42
参考基準価格(税別)¥3,460販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形NPTおねじ付きコネクタです。

適合【ケーブル保護管】ケイフレックス/42規格UL・CSA規格品温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)16寸法F(mm)64接続ねじNPT1-1/2寸法E(mm)40.6適合ケーブル外径(Φmm)最大37寸法B(Φmm)60寸法A(Φmm)66.8質量(g/個)458主材質ZDC2RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする