曜日別特売

超硬ソリッドメタルソー SMS075シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード58014339品番SMS075X025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,900

超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼迄幅広い加工が可能です。

仕様●外径(Φ):75●厚み(mm):2.5●穴径(Φ):25.4●ボス径(Φ):40●刃数:40アズワン品番65-6774-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする