K2KC10 ケイフレックス用コンビカップリング 三桂製作所 58014609

K2KC10 ケイフレックス用コンビカップリング 三桂製作所 58014609
K2KC10 ケイフレックス用コンビカップリング 三桂製作所 58014609
K2KC10 ケイフレックス用コンビカップリング 三桂製作所 58014609

ケイフレックス用コンビカップリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個適合【ケーブル保護管】ケイフレックス/10適合電線管C19注文コード58014609品番K2KC10
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

厚鋼ねじでガッチリ接続

用途ケイフレックスを厚鋼電線管に接続するためのコンビネーションカップリング適合【ケーブル保護管】ケイフレックス/10温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)14寸法L2(mm)20寸法d(Φmm)15.2保護等級IP65(ケイフレックス側)適合ケーブル外径(Φmm)8寸法A(Φmm)25.9質量(g/個)43適合電線管C19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする