SPHR120 スパイラルハンドリーマ SPHR1シリーズ 岡崎精工 58014768

スパイラルハンドリーマ SPHR1シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード58014768品番SPHR120
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

MCO材を使用。
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工に適したスパイラルハンドリーマ

仕様●刃径(Φ):12.0●全長(mm):150●刃長(mm):75●シャンク径(Φ):12.0●シャンク長(mm):58●刃数:6●ネジレ角(°):8●食付き長さ(mm):15●食付き角(°):1アズワン品番65-6777-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする