岡崎精工
スパイラルハンドリーマ SPHRシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
58015057
品番
SPHR230
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
MCO材を使用。
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工に適したスパイラルハンドリーマ
仕様
●刃径(Φ):23.0●全長(mm):250●刃長(mm):130●シャンク径(Φ):23.0●シャンク長(mm):95●刃数:8●ネジレ角(°):8●食付き長さ(mm):25●食付き角(°):1
アズワン品番
65-6777-96