岡崎精工
スパイラルハンドリーマ SPHRシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
58015075
品番
SPHR235
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
MCO材を使用。
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工に適したスパイラルハンドリーマ
仕様
●刃径(Φ):23.5●全長(mm):255●刃長(mm):130●シャンク径(Φ):23.5●シャンク長(mm):100●刃数:8●ネジレ角(°):8●食付き長さ(mm):25●食付き角(°):1
アズワン品番
65-6777-97