曜日別特売
SPHR220 スパイラルハンドリーマ SPHRシリーズ 岡崎精工 58015118

スパイラルハンドリーマ SPHRシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード58015118品番SPHR220
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

MCO材を使用。
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工に適したスパイラルハンドリーマ

仕様●刃径(Φ):22.0●全長(mm):235●刃長(mm):120●シャンク径(Φ):22.0●シャンク長(mm):90●刃数:8●ネジレ角(°):8●食付き長さ(mm):24●食付き角(°):1アズワン品番65-6777-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする