岡崎精工
スパイラルハンドリーマ SPHRシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
58015136
品番
SPHR200
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
MCO材を使用。
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工に適したスパイラルハンドリーマ
仕様
●刃径(Φ):20.0●全長(mm):220●刃長(mm):110●シャンク径(Φ):20.0●シャンク長(mm):88●刃数:8●ネジレ角(°):8●食付き長さ(mm):22●食付き角(°):1
アズワン品番
65-6777-90