三桂製作所
ケイフレックス用水抜きハブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法D(Φmm)
38.4
注文コード
58015214
品番
KMDH22
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【取付けできるケイフレックス付属品】22
寸法L(mm)
24
温度範囲(℃)
-50~150
寸法D(Φmm)
38.4
質量(g/個)
64
防水性
非防水