タンガロイ
チップ TPGW-DIA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.2
0.2
0.4
0.8
切刃長さ(mm)
8.2
11
13.8
9.6
8.2
16.5
厚さ(mm)
2.38
2.38
3.18
3.97
材質
DX140
DX140
DX120
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58015291
品番
TPGW080202-DIA DX140
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
8.2
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
なし
材質
DX140
内接円直径(Φmm)
4.76
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります