岡崎精工
鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル SSN0シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):0.8●全長(mm):45●溝長(mm):6●柄径(Φ):3●表面処理:ノンコート●先端角(°):118
注文コード
58015520
品番
SSN008
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。
仕様
●刃径(Φ):0.8●全長(mm):45●溝長(mm):6●柄径(Φ):3●表面処理:ノンコート●先端角(°):118
アズワン品番
65-6782-44