SSN007 鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル SSN0シリーズ 岡崎精工 58015809

鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル SSN0シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(Φ):0.7●全長(mm):45●溝長(mm):6●柄径(Φ):3●表面処理:ノンコート●先端角(°):118注文コード58015809品番SSN007
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。

仕様●刃径(Φ):0.7●全長(mm):45●溝長(mm):6●柄径(Φ):3●表面処理:ノンコート●先端角(°):118アズワン品番65-6782-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする