TDT5X1150 テーパーシャンクドリル TDT5シリーズ 岡崎精工 58016965

テーパーシャンクドリル TDT5シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード58016965品番TDT5X1150
参考基準価格(税別)¥1,083,000販売価格(税込)¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

MCO材を使用。
シャンクが豊富。
ホモ処理品

仕様●刃径(Φ):115.0●全長(mm):550●溝長(mm):370●シャンクNo.:MT5●先端角(°):118●表面処理:ホモ処理アズワン品番65-6791-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする