TPE-0220 超ポリ TPEシリーズ リュウグウ 58017157

TPE-0220 超ポリ TPEシリーズ リュウグウ 58017157
TPE-0220 超ポリ TPEシリーズ リュウグウ 58017157
TPE-0220 超ポリ TPEシリーズ リュウグウ 58017157
TPE-0220 超ポリ TPEシリーズ リュウグウ 58017157
TPE-0220 超ポリ TPEシリーズ リュウグウ 58017157
TPE-0220 超ポリ TPEシリーズ リュウグウ 58017157
TPE-0220 超ポリ TPEシリーズ リュウグウ 58017157

超ポリ TPEシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1ケース(1000枚)仕様●サイズ:02-20号●サイズ:幅460mm、高さ600mm●厚み:20μ●材質:LLDPE(ポリエチレン)●色:透明●入数:1P/100枚(内箱入数:500枚)注文コード58017157品番TPE-0220
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

超ポリは日本製・食品衛生法対応の規格袋です。
高強度LLDPEにつき厚み20μでも他の30μと同等強度を誇ります。(30μの場合、50μと同等)
サイズ21号~28号の大型タイプは他社にはないラインラップとなります。

仕様●サイズ:02-20号●サイズ:幅460mm、高さ600mm●厚み:20μ●材質:LLDPE(ポリエチレン)●色:透明●入数:1P/100枚(内箱入数:500枚)アズワン品番65-6792-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする