TPE-0326 超ポリ TPEシリーズ リュウグウ 58017200

TPE-0326 超ポリ TPEシリーズ リュウグウ 58017200
TPE-0326 超ポリ TPEシリーズ リュウグウ 58017200
TPE-0326 超ポリ TPEシリーズ リュウグウ 58017200
TPE-0326 超ポリ TPEシリーズ リュウグウ 58017200
TPE-0326 超ポリ TPEシリーズ リュウグウ 58017200
TPE-0326 超ポリ TPEシリーズ リュウグウ 58017200

超ポリ TPEシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1ケース(400枚)仕様●サイズ:03-26号●サイズ:幅800mm、高さ900mm●厚み:30μ●材質:LLDPE(ポリエチレン)●色:透明●入数:1P/25枚(内箱無し)注文コード58017200品番TPE-0326
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

超ポリは日本製・食品衛生法対応の規格袋です。
高強度LLDPEにつき厚み20μでも他の30μと同等強度を誇ります。(30μの場合、50μと同等)
サイズ21号~28号の大型タイプは他社にはないラインラップとなります。

仕様●サイズ:03-26号●サイズ:幅800mm、高さ900mm●厚み:30μ●材質:LLDPE(ポリエチレン)●色:透明●入数:1P/25枚(内箱無し)アズワン品番65-6792-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする