三桂製作所
サンフレキNT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1巻(30m)
外径(Φmm)
20
注文コード
58019265
品番
NT20
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
外径・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
温度範囲(℃)
-25~60(固定)/-5~60(稼働)
外径(Φmm)
20
質量(kg/m)
0.12
最小内径(Φmm)
14.2
曲げ半径(mm)
(固定最小中心)60、(可動最小中心)120
耐候性
耐候
UL規格
UL94V2
防水性
防水