三桂製作所
サンフレキNT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1巻(30m)
外径(Φmm)
32
注文コード
58019283
品番
NT32
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
温度範囲(℃)
-25~60(固定)/-5~60(稼働)
外径(Φmm)
32
質量(kg/m)
0.24
最小内径(Φmm)
25
曲げ半径(mm)
(固定最小中心)110、(可動最小中心)220
耐候性
耐候
UL規格
UL94V2
防水性
防水