三桂製作所
サンフレキNT用コネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法d(Φmm)
26
注文コード
58019615
品番
NTBG32
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
温度範囲(℃)
-20~90
寸法L1(mm)
15
寸法L2(mm)
24
寸法d(Φmm)
26
保護等級
IP65
適合ケーブル外径(Φmm)
25
寸法A(Φmm)
50
質量(g/個)
52
耐油性
耐油
UL規格
UL94V0
適合電線管
サンフレキNT/32