曜日別特売
KE-717LA-Z9T1 スピーナチェア<配送時組立サービス付> イトーキ 58020104

KE-717LA-Z9T1 スピーナチェア<配送時組立サービス付> イトーキ 58020104
KE-717LA-Z9T1 スピーナチェア<配送時組立サービス付> イトーキ 58020104
KE-717LA-Z9T1 スピーナチェア<配送時組立サービス付> イトーキ 58020104
KE-717LA-Z9T1 スピーナチェア<配送時組立サービス付> イトーキ 58020104
KE-717LA-Z9T1 スピーナチェア<配送時組立サービス付> イトーキ 58020104
KE-717LA-Z9T1 スピーナチェア<配送時組立サービス付> イトーキ 58020104
KE-717LA-Z9T1 スピーナチェア<配送時組立サービス付> イトーキ 58020104
KE-717LA-Z9T1 スピーナチェア<配送時組立サービス付> イトーキ 58020104
KE-717LA-Z9T1 スピーナチェア<配送時組立サービス付> イトーキ 58020104
KE-717LA-Z9T1 スピーナチェア<配送時組立サービス付> イトーキ 58020104

スピーナチェア<配送時組立サービス付>

(1件のレビュー)
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1台肘掛あり背タイプクロスバック色(座面)ブラックT注文コード58020104品番KE-717LA-Z9T1
参考基準価格(税別)¥396,300販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

独創的なフォルムで体感するかつてない高次元の快適。Spina chair(スピーナチェア)は、イトーキのオフィスチェア。2007年にグッドデザイン賞金賞を受賞し、独創的なフォルムと高次元の快適性を追求した商品です。着座と同時に座が沈み込みながら後方スライドする「パッシブ・スライド・シート」を採用。チェアが人に合わせて動く、人にやさしい機構のオフィスチェアです。お届け時に配達員が設置させて頂きます。完成品でのおとどけです。注意事項をご確認ください。階段や通路、設置場所までのドアなどの寸法を測って設置可能かどうかのご確認後にご注文お願いいたします。

用途オフィスチェア スピーナチエア色(座面)ブラックT色(脚部)アルミミラー全高(mm)1040本体質量(kg)25.1肘掛あり材質背・座/背:布地、座:レザー、肘受け:アルミダイキャスト、肘当て:エラストマー樹脂・ウレタン、ナイロン双輪キャスター、アジャスタブル肘質量(kg)25.1キャスターあり外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×625×1040色(フレーム)ブラック色(本体)ブラックグリーン購入法適合背タイプクロスバック色(背面)ブラックTサービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき30,000/税込33,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-10
用途: 事務作業、PC操作
建設業・工事業

調整箇所が多数あって好みに合わせた調整ができます。
最初に座った感触がとてもいいです。
調整後は長時間PC作業がずいぶん楽になったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする