※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台流量レンジ(L/min)500(フルスケール流量)機能流量積算、ピークホールド、他リード線5芯3m注文コード58024867品番FSM3-L501U1CA1D1N-B
参考基準価格(税別)¥24,150販売価格(税込)¥24,178販売価格(税別)
この商品は流量レンジ・機能・リード線など95種類から選べます他の種類を見る 1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。
高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec
流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。
双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。
液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。
オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。
継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。