三桂製作所
プリカ用ねじなしコンビカップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
寸法D(Φmm)
61.2
40.7
49.2
61.2
67.3
76.2
90.1
96
114.7
121.9
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58025048
品番
PKI50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
寸法L(mm)
53.3
温度範囲(℃)
-45~150
寸法D(Φmm)
61.2
JIS規格
JIS C8350
適合ケーブル外径(Φmm)
42
質量(g/個)
191
各種認証
PSE
適合電線管
プリカチューブ/50、厚鋼電線管/G42
防水性
非防水