プリカ用ねじなしコンビカップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法D(Φmm)67.3
内容量1個注文コード58025057品番PKI50-54
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779
寸法L(mm)54.3温度範囲(℃)-45~150寸法D(Φmm)67.3JIS規格JIS C8350適合ケーブル外径(Φmm)48質量(g/個)212各種認証PSE適合電線管プリカチューブ/50、厚鋼電線管/G54防水性非防水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする